Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TECHNISAT - Externe Festplatte 1TB Speicherplatz USB3.2 sw

TECHNISAT
kopierenkopieren
TECHNISAT - Externe Festplatte 1TB Speicherplatz USB3.2 sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0003/2587

  • Speicherkapazität - 1000 GB

  • Ausführung - sonstige

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 84717050

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019588325876

Sonepar Artikelnummer

121236592

Hersteller Artikelnummer

0003/2587

Hersteller Typ

STREAMSTORE 24 1TB SW

Hersteller Artikel Nr.:

0003/2587

Speicherkapazität:

1000 GB

Ausführung:

sonstige

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

84717050

Gewicht:

0.140 kg

Hohe Qualität, schnelle Datenübertragung und schickes Design: Die STREAMSTORE HDD 1TB USB 3.1 eignet sich nicht nur optimal für Aufnahmen von TechniSat TV-Geräten und Receivern, sondern ist auch generell als Datei-/und Multimediaspeicher eine exzellente Wahl. Die externe 2,5'' USB-Festplatte setzt auf ein schlankes, elegantes Design. So macht sie zuhause wie auch beim mobilen Einsatz unterwegs eine sehr gute Figur. Ausgestattet mit einer USB 3.1 Gen 1 Schnittstelle bietet die Festplatte sehr schnelle Überragungsraten von bis zu 5 GB/s. Der 1 TB (1.000 GB) große Speicher hält ausreichend Platz für Aufnahmen, Videos, Musik und weitere Dateien bereit. Im Inneren des Gehäuses sorgt eine spezielle Federung für erhöhten Schutz, sollte die Festplatte, z. B. durch einen Sturz, stärker erschüttert werden.