TECHNISAT - Fernbedienung f. ISIO-Net u. ISIO-Digitalreceiver

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0002/3859
Mit Display - Nein
Drahtlos - Ja
Höhe - 230 mm
Breite - 45 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019588238596
Sonepar Artikelnummer
121000994
Hersteller Artikelnummer
0002/3859
Hersteller Typ
TECHNICONTROL II
Hersteller Artikel Nr.:
0002/3859
Mit Display:
Nein
Drahtlos:
Ja
Höhe:
230 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
23 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.136 kg
Edles Design aus hochwertigem Aluminium, Übersichtlich angeordnete Bedienelemente, Große Funktionsbreite, Drei Fernbedien-Modi wählbar (SAT1, SAT2, TV)


