TECHNISAT - Handstaubsauger Akku 28.8V 78dB 0.8L Hepa13F beutell. ant-si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0000/2990
Ausführung - Handstaubsauger
Schallleistungspegel - 78 dB
Nennspannung - 220 V
Max. Batterielaufzeit - 60 min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019588029903
Sonepar Artikelnummer
121209490
Hersteller Artikelnummer
0000/2990
Hersteller Typ
VIOLA VC6
Hersteller Artikel Nr.:
0000/2990
Ausführung:
Handstaubsauger
Schallleistungspegel:
78 dB
Nennspannung:
220 V
Max. Batterielaufzeit:
60 min
Grundfarbe:
sonstige
Behältervolumen:
0.8 l
Gewicht:
2.2 kg
Staubbeutelbetrieb:
nein
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
1
Mit Ladegerät:
Ja
Saugbürste:
Standard
Filterart:
Hygienefilter
Anschluss für Elektrosaugbürste:
Nein
Breite:
257 mm
Höhe:
1100 mm
Tiefe:
245 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85081100
Gewicht:
2.200 kg


