Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TECHNISAT - HD-Mount ''Flex'' Wandhalterung max.45kg Schwenkber.:60G sw

TECHNISAT
kopierenkopieren
TECHNISAT - HD-Mount ''Flex'' Wandhalterung max.45kg Schwenkber.:60G sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2020/2761

  • Geeignet für - Fernseher

  • Montageart - Wand

  • Tragfähigkeit - 45 kg

  • Breite - 400 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019588227613

Sonepar Artikelnummer

120340895

Hersteller Artikelnummer

2020/2761

Hersteller Typ

2020/2761

Hersteller Artikel Nr.:

2020/2761

Geeignet für:

Fernseher

Montageart:

Wand

Tragfähigkeit:

45 kg

Breite:

400 mm

Höhe:

400 mm

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

83025000

Gewicht:

6.600 kg

Vollbeweglicher TV-Wandhalter mit Doppelgelenkarm, VESA 100,200,400,200x400, 26-75 Zoll, max. 45 kg