TECHNISAT - HDTV Kabelreceiver 1xHDMI 1xUSB 1xScart sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0000/4831
SAT-Empfang - Nein
Terrestrischer Empfang - Nein
Kabel-Empfang - Ja
Digitaler Empfang - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4019588048317
Sonepar Artikelnummer
121220366
Hersteller Artikelnummer
0000/4831
Hersteller Typ
HD-C 233 SCHWARZ
Hersteller Artikel Nr.:
0000/4831
SAT-Empfang:
Nein
Terrestrischer Empfang:
Nein
Kabel-Empfang:
Ja
Digitaler Empfang:
Ja
Audio-Ausgang analog:
Nein
Audio-Ausgang digital, koaxial:
Nein
Audio-Ausgang digital, optisch:
Ja
Anzahl der Scart-Anschlüsse:
1
Frequenz:
54 .. 862 MHz
Videotextfunktion:
Ja
Twin-Receiver:
Nein
Mit Festplatte:
Nein
HDTV tauglich:
Ja
Farbe:
schwarz
Display:
7 Segment
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl der Anschlüsse USB:
1
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85287100
Gewicht:
0.246 kg


