TECHNISAT - HDTV Receiver DVB-T2 1HDMI 1Scart 1USB sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0000/4840
SAT-Empfang - Nein
Terrestrischer Empfang - Ja
Kabel-Empfang - Nein
Anzahl der Scart-Anschlüsse - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019588048409
Sonepar Artikelnummer
121371254
Hersteller Artikelnummer
0000/4840
Hersteller Typ
HD-T 225 SCHWARZ
Hersteller Artikel Nr.:
0000/4840
SAT-Empfang:
Nein
Terrestrischer Empfang:
Ja
Kabel-Empfang:
Nein
Anzahl der Scart-Anschlüsse:
1
Frequenz:
174 .. 862 MHz
Videotextfunktion:
Ja
Twin-Receiver:
Nein
Mit Festplatte:
Nein
HDTV tauglich:
Ja
Versorgungsspannung:
230 V
Farbe:
schwarz
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl der Anschlüsse USB:
1
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85287100
Gewicht:
0.110 kg


