TECHNISAT - HDTV Sat-Receiver 1xUSB 1xHDMI HD+Karte sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0000/4815
SAT-Empfang - Ja
Terrestrischer Empfang - Nein
Kabel-Empfang - Nein
IP-TV-Empfang - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019588048157
Sonepar Artikelnummer
121209476
Hersteller Artikelnummer
0000/4815
Hersteller Typ
TECHNISAT HD-S 224+ SW
Hersteller Artikel Nr.:
0000/4815
SAT-Empfang:
Ja
Terrestrischer Empfang:
Nein
Kabel-Empfang:
Nein
IP-TV-Empfang:
Nein
Digitaler Empfang:
Ja
Analoger Empfang:
Nein
Audio-Ausgang analog:
Ja
Audio-Ausgang digital, koaxial:
Nein
Audio-Ausgang digital, optisch:
Ja
Anzahl der Scart-Anschlüsse:
0
Kindersicherung:
Ja
Mit On Screen Display:
Ja
Videotextfunktion:
Ja
Twin-Receiver:
Nein
Mit Festplatte:
Nein
HDTV tauglich:
Ja
Versorgungsspannung:
230 .. 240 V
Farbe:
schwarz
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl der Anschlüsse USB:
1
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85287100
Gewicht:
0.186 kg


