TECHNISAT - HDTV Sat-Receiver Free-to-Air HDMI USB sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0000/4814
SAT-Empfang - Ja
Terrestrischer Empfang - Nein
Kabel-Empfang - Nein
IP-TV-Empfang - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019588048140
Sonepar Artikelnummer
121000992
Hersteller Artikelnummer
0000/4814
Hersteller Typ
TECHNISAT HD-S 261 SW
Hersteller Artikel Nr.:
0000/4814
SAT-Empfang:
Ja
Terrestrischer Empfang:
Nein
Kabel-Empfang:
Nein
IP-TV-Empfang:
Nein
Audio-Ausgang analog:
Nein
Audio-Ausgang digital, koaxial:
Ja
Audio-Ausgang digital, optisch:
Nein
Anzahl der Scart-Anschlüsse:
1
Frequenz:
950 .. 2150 MHz
Max. Speisestrom:
500 mA
Anzahl der Programmspeicherplätze:
4000
Videotextfunktion:
Ja
Twin-Receiver:
Nein
Mit Festplatte:
Nein
HDTV tauglich:
Ja
Versorgungsspannung:
230 V
Farbe:
schwarz
Display:
7 Segment
S-Video-Ausgang:
Nein
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl der Anschlüsse USB:
1
USB-Aufnahmefunktion:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85287100
Gewicht:
0.516 kg


