Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TECHNISAT - Hifi-Komponente f. Empfang v. DAB+ CD MP3 Streaming USB si

TECHNISAT
kopierenkopieren
TECHNISAT - Hifi-Komponente f. Empfang v. DAB+ CD MP3 Streaming USB si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0001/3989

  • DAB+ - Ja

  • Anzahl der Speicherplätze - 40

  • Stromversorgung - Stromnetz

  • Farbe - Silber

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019588139893

Sonepar Artikelnummer

121009422

Hersteller Artikelnummer

0001/3989

Hersteller Typ

DIGITRADIO 143 CD SI

Hersteller Artikel Nr.:

0001/3989

DAB+:

Ja

Anzahl der Speicherplätze:

40

Stromversorgung:

Stromnetz

Farbe:

Silber

Funkuhr:

Nein

CD-Player:

Ja

Anzahl der Anschlüsse USB:

1

Anzeigeart:

digital

Internet-Radio:

Ja

KW-Empfänger:

Nein

LW-Empfänger:

Nein

MW-Empfänger:

Nein

UKW-Empfänger:

Ja

RDS:

Ja

Mit Netzteil:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85279100

Gewicht:

2.750 kg

DAB+ Digitalradio, UKW-Radio (mit RDS und PLL), Grenzenlose Musikvielfalt via Internetradio, TFT-Farbdisplay (3,2''), Audiostreaming (Spotify, Bluetooth), Steuerung per App, CD-Player mit MP3-Wiedergabe, USB-Ladefunktion / Wiedergabe, Integrierte WLAN-Konnektivität