TECHNISAT - Internetradio 10W UKW/DAB+ BT MP3 Weck/Sleept USBLadef FB sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0000/3995
Ausführung - Tischradio
DAB+ - Ja
Anzahl der Speicherplätze - 60
Stromversorgung - Stromnetz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019588039957
Sonepar Artikelnummer
121209482
Hersteller Artikelnummer
0000/3995
Hersteller Typ
DIGITRADIO 550 IR SW
Hersteller Artikel Nr.:
0000/3995
Ausführung:
Tischradio
DAB+:
Ja
Anzahl der Speicherplätze:
60
Stromversorgung:
Stromnetz
Farbe:
schwarz
Funkuhr:
Nein
CD-Player:
Nein
Anzahl der Anschlüsse USB:
1
Anzeigeart:
digital
Internet-Radio:
Ja
KW-Empfänger:
Nein
LW-Empfänger:
Nein
MW-Empfänger:
Nein
UKW-Empfänger:
Ja
RDS:
Ja
Mit Netzteil:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85271900
Gewicht:
1.020 kg


