TECHNISAT - Internetradio 10W UKW/DAB+ RDS BT WLAN App Weck-Sleept. si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0001/2951
DAB+ - Ja
Anzahl der Speicherplätze - 60
Stromversorgung - Stromnetz
Farbe - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019588129511
Sonepar Artikelnummer
121084597
Hersteller Artikelnummer
0001/2951
Hersteller Typ
DIGITRADIO 574 IR SI
Hersteller Artikel Nr.:
0001/2951
DAB+:
Ja
Anzahl der Speicherplätze:
60
Stromversorgung:
Stromnetz
Farbe:
Silber
Funkuhr:
Nein
CD-Player:
Nein
Anzahl der Anschlüsse USB:
1
Anzeigeart:
digital
Internet-Radio:
Ja
KW-Empfänger:
Nein
LW-Empfänger:
Nein
MW-Empfänger:
Nein
UKW-Empfänger:
Ja
RDS:
Ja
Mit Netzteil:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85279100
Gewicht:
1.870 kg


