Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TECHNISAT - Internetradio 20W UKW/DAB+ CD BT MP3 USB Weck/Sleept. sw

TECHNISAT
kopierenkopieren
TECHNISAT - Internetradio 20W UKW/DAB+ CD BT  MP3 USB Weck/Sleept. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0000/3956

  • Anzahl der Weckzeiten - 1

  • DAB+ - Ja

  • Anzahl der Speicherplätze - 90

  • Stromversorgung - Stromnetz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019588039568

Sonepar Artikelnummer

120960143

Hersteller Artikelnummer

0000/3956

Hersteller Typ

DIGITRADIO 3 IR SW/SI

Hersteller Artikel Nr.:

0000/3956

Anzahl der Weckzeiten:

1

DAB+:

Ja

Anzahl der Speicherplätze:

90

Stromversorgung:

Stromnetz

Farbe:

sonstige

Funkuhr:

Nein

CD-Player:

Ja

Anzahl der Anschlüsse USB:

1

Anzeigeart:

digital

Internet-Radio:

Ja

KW-Empfänger:

Nein

LW-Empfänger:

Nein

MW-Empfänger:

Nein

UKW-Empfänger:

Ja

RDS:

Ja

Mit Netzteil:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85279100

Gewicht:

3.615 kg

DAB+ Digitalradio, UKW-Radio (mit RDS und PLL), Favoritenspeicher (30 DAB+/30 UKW / 30 Internet), CD-Player mit MP3-Wiedergabe und Resume-Funktion, Internetradio via WLAN, USB-Schnittstelle mit Ladefunktion und MP3-Wiedergabe, Bluetooth-Audiostreaming (Empfang), Stereolautsprecher von ELAC, Zugriff auf Musikdienste (Spotify, Amazon Music), TFT-Farbdisplay (2,8'')