Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TECHNISAT - Internetradio 20W UKW/DAB+ CD BT Spotyfy USB/MP3 App sw-ws

TECHNISAT
kopierenkopieren
TECHNISAT - Internetradio 20W UKW/DAB+ CD BT Spotyfy USB/MP3 App sw-ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0001/3983

  • DAB+ - Ja

  • Anzahl der Speicherplätze - 40

  • Stromversorgung - Stromnetz

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019588139831

Sonepar Artikelnummer

121084599

Hersteller Artikelnummer

0001/3983

Hersteller Typ

MULTYRADIO 4.0 SE SW/WS

Hersteller Artikel Nr.:

0001/3983

DAB+:

Ja

Anzahl der Speicherplätze:

40

Stromversorgung:

Stromnetz

Farbe:

sonstige

Funkuhr:

Nein

CD-Player:

Ja

Anzahl der Anschlüsse USB:

1

Anzeigeart:

digital

Internet-Radio:

Ja

KW-Empfänger:

Nein

LW-Empfänger:

Nein

MW-Empfänger:

Nein

UKW-Empfänger:

Ja

RDS:

Ja

Mit Netzteil:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85279100

Gewicht:

2.830 kg

DAB+ Digitalradio, UKW-Radio (mit RDS und PLL), Grenzenlose Musikvielfalt via Internetradio, TFT-Farbdisplay (3,2''), Spotify & Bluetooth-Audiostreaming (Empfang), USB-Schnittstelle mit Ladefunktion und MP3-Wiedergabe, CD-Player mit MP3-Wiedergabe, Steuerung per TechniSat CONNECT-App (iOS, Android)