Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TECHNISAT KG - Ersatzakku für Technimax AS 7 2500Mah

kopierenkopieren
TECHNISAT KG - Ersatzakku für Technimax AS 7 2500Mah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0040/7041

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85076000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019588470415

Sonepar Artikelnummer

121162712

Hersteller Artikelnummer

0040/7041

Hersteller Typ

ERSATZAKKU TECHNIMAX AS 7

Hersteller Artikel Nr.:

0040/7041

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

0.450 kg

Hochwertiger, einfach zu tauschender und perfekt für den TECHNIMAX AS7 passender Ersatzakku mit einer Kapazität von 2.500 mAh. Der Akku verfügt über einen externen DC-Ladeanschluss.