Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TECHNISAT KG - Handstaubsauger 29.6V Akku 0.8L 60min Hepa13F bl.anth

kopierenkopieren
TECHNISAT KG - Handstaubsauger 29.6V Akku 0.8L 60min Hepa13F bl.anth

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0000/7043

  • Ausführung - Handstaubsauger

  • Schallleistungspegel - 78 dB

  • Nennspannung - 220 V

  • Max. Batterielaufzeit - 60 min

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019588070431

Sonepar Artikelnummer

121375471

Hersteller Artikelnummer

0000/7043

Hersteller Typ

TECHNIMAX AS2 ANTHRAZIT

Hersteller Artikel Nr.:

0000/7043

Ausführung:

Handstaubsauger

Schallleistungspegel:

78 dB

Nennspannung:

220 V

Max. Batterielaufzeit:

60 min

Grundfarbe:

sonstige

Behältervolumen:

0.8 l

Staubbeutelbetrieb:

nein

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

1

Mit Ladegerät:

Ja

Saugbürste:

Standard

Filterart:

sonstige

Anschluss für Elektrosaugbürste:

Nein

Teleskoprohr:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85081100

Gewicht:

2.280 kg

Leistungsstarker Akkusauger, Langlebiger, bürstenloser Motor mit starker Saugleistung, Wandhalterung mit Ladefunktion und Organizer für Zuberhör, Universell einsetzbar dank vielfältigem Zubehör.