Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TECHNISAT KG - Hauptbürste für Technimax AS 7 B:210mm

kopierenkopieren
TECHNISAT KG - Hauptbürste für Technimax AS 7 B:210mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0010/7041

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bürste

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85087000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019588170414

Sonepar Artikelnummer

121162710

Hersteller Artikelnummer

0010/7041

Hersteller Typ

HAUPTBÜRSTE TECHNIMAX AS 7

Hersteller Artikel Nr.:

0010/7041

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bürste

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85087000

Gewicht:

0.060 kg

Die Hauptbürste sammelt den Dreck/Staub zuverlässig ein und ist für alle Böden, egal ob Teppich, Fliesen oder Parkett, geeignet. Nutzen Sie diese Ersatz-Hauptbürste, um eine verschlissene Hauptbürste des TECHNIMAX AS7 ganz einfach auszutauschen. Wir empfehlen den Austausch alle 6-12 Monate. Kompatibel zum TECHNIMAX AS7 (0000/7041)