Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TECHNISAT KG - Hauptbürste zu TECHNIMAX AS1 210mm

kopierenkopieren
TECHNISAT KG - Hauptbürste zu TECHNIMAX AS1 210mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0010/7040

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bürste

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019588170407

Sonepar Artikelnummer

120931383

Hersteller Artikelnummer

0010/7040

Hersteller Typ

HAUPTBÜRSTE

Hersteller Artikel Nr.:

0010/7040

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bürste

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85081100

Gewicht:

0.480 kg

Hauptbürste 210mm für Technimax AS1 inkl. Halterung rechts/links