TECHNISAT KG - VG! Handstaubsauger 29.6V Akku 0.8L 60min Hepa13F Absaugstat. bl-anth

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0000/7044
Ausführung - Handstaubsauger
Schallleistungspegel - 78 dB
Nennspannung - 220 V
Max. Batterielaufzeit - 60 min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019588070448
Sonepar Artikelnummer
121375470
Hersteller Artikelnummer
0000/7044
Hersteller Typ
TECHNIMAXX AS3 PLUS ANTHRAZIT
Hersteller Artikel Nr.:
0000/7044
Ausführung:
Handstaubsauger
Schallleistungspegel:
78 dB
Nennspannung:
220 V
Max. Batterielaufzeit:
60 min
Grundfarbe:
blau
Behältervolumen:
0.8 l
Staubbeutelbetrieb:
nein
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
1
Mit Ladegerät:
Ja
Saugbürste:
Standard
Filterart:
sonstige
Anschluss für Elektrosaugbürste:
Nein
Teleskoprohr:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85081100
Gewicht:
6.800 kg


