TECHNISAT - Kopfhörer Bügel kabellos BT Micro USB-C sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0000/9106
Bauform - ohrumschließender Kopfhörer
Befestigungsart - Kopfbügel
Farbe - schwarz
Einohr-Kopfhörer - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019588091061
Sonepar Artikelnummer
121051690
Hersteller Artikelnummer
0000/9106
Hersteller Typ
STEREOMAN 3 BT
Hersteller Artikel Nr.:
0000/9106
Bauform:
ohrumschließender Kopfhörer
Befestigungsart:
Kopfbügel
Farbe:
schwarz
Einohr-Kopfhörer:
Nein
Tonqualität:
Stereo
Gewicht:
220 g
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85183000
Gewicht:
0.220 kg


