TECHNISAT - Kopfhörer Funk kabellos Akku:2x350mAh Dockingstat. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0001/9130
Ausführung - Funk
Bauform - Gehörgang-Kopfhörer
Farbe - schwarz
Einohr-Kopfhörer - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019588191303
Sonepar Artikelnummer
121116991
Hersteller Artikelnummer
0001/9130
Hersteller Typ
STEREOMAN ISI 3 SW
Hersteller Artikel Nr.:
0001/9130
Ausführung:
Funk
Bauform:
Gehörgang-Kopfhörer
Farbe:
schwarz
Einohr-Kopfhörer:
Nein
Tonqualität:
Stereo
Gewicht:
224 g
Herkunftsland:
HK
Zolltarifnummer:
85183000
Gewicht:
0.220 kg


