Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TECHNISAT - Kopfhörer Funk kabellos Akku:2x700mAh Dockingstat sw

TECHNISAT
kopierenkopieren
TECHNISAT - Kopfhörer Funk kabellos Akku:2x700mAh Dockingstat sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0002/9124

  • Ausführung - Funk

  • Befestigungsart - Kopfbügel

  • Farbe - schwarz

  • Einohr-Kopfhörer - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019588291249

Sonepar Artikelnummer

121136387

Hersteller Artikelnummer

0002/9124

Hersteller Typ

STEREOMAN 2 SW

Hersteller Artikel Nr.:

0002/9124

Ausführung:

Funk

Befestigungsart:

Kopfbügel

Farbe:

schwarz

Einohr-Kopfhörer:

Nein

Tonqualität:

Stereo

Gewicht:

450 g

Herkunftsland:

HK

Zolltarifnummer:

85183000

Gewicht:

0.450 kg

Stereo-Funkkopfhörer 2.4 GHz, Ausziehbares Bügeldesign für perfekten Sitz, Kabelloser Musik- und Filmgenuss, Inklusive Dockingstation/Transmitter