Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TECHNISAT - Kopfhörer Funk kabellos Akku:350mAh Mikro sw

TECHNISAT
kopierenkopieren
TECHNISAT - Kopfhörer Funk kabellos Akku:350mAh Mikro sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1001/9130

  • Ausführung - Funk

  • Farbe - schwarz

  • Einohr-Kopfhörer - Nein

  • Tonqualität - Stereo

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019588119130

Sonepar Artikelnummer

121151559

Hersteller Artikelnummer

1001/9130

Hersteller Typ

STEREOMAN ISI 3 INKL. AKKU SCHWARZ

Hersteller Artikel Nr.:

1001/9130

Ausführung:

Funk

Farbe:

schwarz

Einohr-Kopfhörer:

Nein

Tonqualität:

Stereo

Gewicht:

61 g

Herkunftsland:

HK

Zolltarifnummer:

85183000

Gewicht:

0.061 kg

Es handelt sich um einen Zusatz- bzw. Ersatzkopfhörer inkl. Akku für den STEREOMAN ISI 3 ohne Transmitter, der mit dem Fernseher verbunden sein muss und auch als Ladestation für den Kopfhörer fungiert. Wenn Sie bereits einen STEREOMAN ISI 3 Funkkopfhörer mit Transmitter/Ladeschale besitzen, können Sie diesen zweiten Kopfhörer als zusätzlichen Kopfhörer verwenden. So ist es möglich, dass zwei Personen jeweils einen eigenen Kopfhörer mit individueller Lautstärke nutzen, um gemeinsam das gleiche TV-Programm im Fernsehen oder Musik hören. Farbe_ Schwarz