TECHNISAT - Kopfhörer Funk kabellos UKW RDS Dockingstat. Transmitter sw
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0000/9129
Ausführung - Funk
Bauform - ohrumschließender Kopfhörer
Befestigungsart - Kopfbügel
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019588091290
Sonepar Artikelnummer
121080411
Hersteller Artikelnummer
0000/9129
Hersteller Typ
STEREOMAN 2 DAB+ SW
Hersteller Artikel Nr.:
0000/9129
Ausführung:
Funk
Bauform:
ohrumschließender Kopfhörer
Befestigungsart:
Kopfbügel
Farbe:
schwarz
Einohr-Kopfhörer:
Nein
Tonqualität:
Stereo
Gewicht:
552 g
Herkunftsland:
HK
Zolltarifnummer:
85183000
Gewicht:
0.494 kg


