Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TECHNISAT - Küchenradio 2x2.5W UKW RDS BT Weck-/Sleept. anth

TECHNISAT
kopierenkopieren
TECHNISAT - Küchenradio 2x2.5W UKW RDS BT Weck-/Sleept. anth

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0000/2932

  • Ausführung - Unterbau-Küchenradio

  • DAB+ - Nein

  • Anzahl der Speicherplätze - 40

  • Stromversorgung - Stromnetz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019588029323

Sonepar Artikelnummer

121367621

Hersteller Artikelnummer

0000/2932

Hersteller Typ

VIOLA ANTHRAZIT

Hersteller Artikel Nr.:

0000/2932

Ausführung:

Unterbau-Küchenradio

DAB+:

Nein

Anzahl der Speicherplätze:

40

Stromversorgung:

Stromnetz

Farbe:

anthrazit

Funkuhr:

Nein

CD-Player:

Nein

Anzahl der Anschlüsse USB:

0

Anzeigeart:

digital

Internet-Radio:

Nein

KW-Empfänger:

Nein

LW-Empfänger:

Nein

MW-Empfänger:

Nein

UKW-Empfänger:

Ja

RDS:

Ja

Mit Netzteil:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85279100

Gewicht:

0.518 kg

Das VIOLA Küchenradio ist ein modernes UKW-Radio, das sich ideal für den Einbau unter Küchenschränken eignet. Mit seinem eleganten Gehäuse passt es perfekt zu aktuellen Einrichtungsstilen und kann auf Wunsch auch in Ihrem Schlafzimmer Platz finden. Absoluter Hingucker des KitchenRadios ist das auffallend hübsche und gut ablesbare LED-Display in weißer Farbe. Und auch der Ton überzeugt: Für ein eindrucksvolles Klangerlebnis sorgen zwei Stereolautsprecher in Kombination mit einem Bassverstärker. Mit dem integrierten Bluetooth-Empfänger spielen Sie auf Wunsch Musik direkt von Ihrem Smartphone oder Tablet auf dem VIOLA Küchenradio ab. Über die Bluetooth-Verbindung kann das Radio sogar als Freisprecheinrichtung genutzt werden – sehr zu empfehlen, wenn Sie beim Kochen gerade keine Hand freihaben. Darüber hinaus ist das Radio mit praktischen Weckfunktionen, automatischer Abschaltung und einem Kochtimer ausgestattet. Zudem können die eingebauten LEDs des KitchenRadios in der Nacht als Unterschrankbeleuchtung verwendet werden. Farbe: Anthrazit