TECHNISAT - Küchenradio 2x2.5W UKW RDS BT Weck-/Sleept. si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0002/2932
Ausführung - Unterbau-Küchenradio
DAB+ - Nein
Anzahl der Speicherplätze - 40
Stromversorgung - Stromnetz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4019588229327
Sonepar Artikelnummer
121367623
Hersteller Artikelnummer
0002/2932
Hersteller Typ
VIOLA SILBER
Hersteller Artikel Nr.:
0002/2932
Ausführung:
Unterbau-Küchenradio
DAB+:
Nein
Anzahl der Speicherplätze:
40
Stromversorgung:
Stromnetz
Farbe:
Silber
Funkuhr:
Nein
CD-Player:
Nein
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Anzeigeart:
digital
Internet-Radio:
Nein
KW-Empfänger:
Nein
LW-Empfänger:
Nein
MW-Empfänger:
Nein
UKW-Empfänger:
Ja
RDS:
Ja
Mit Netzteil:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85279100
Gewicht:
0.518 kg


