TECHNISAT - LCD-Panel-Reiniger + Reinigungstuch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0000/3830
Einsatzbereich - Bildschirme
Funktion - Reinigung
Inhalt - 125 ml
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019588038301
Sonepar Artikelnummer
120272907
Hersteller Artikelnummer
0000/3830
Hersteller Typ
LCD-PANEL-REINIGER
Hersteller Artikel Nr.:
0000/3830
Einsatzbereich:
Bildschirme
Funktion:
Reinigung
Inhalt:
125 ml
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
34025090
Gewicht:
0.223 kg
Reinigungsset bestehend aus einem Spezialreiniger und Reinigungstuch


