TECHNISAT - Levelmeter digital LED-Pegelanz. 950-2400MHz F-Buchse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0003/3045
Mit Koffer/Tasche - Nein
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 90304000
Gewicht - 0.106 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019588330450
Sonepar Artikelnummer
120931381
Hersteller Artikelnummer
0003/3045
Hersteller Typ
DIGITALES LEVELMETER
Hersteller Artikel Nr.:
0003/3045
Mit Koffer/Tasche:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90304000
Gewicht:
0.106 kg
LED-Pegelanzeige, Eingangsempfindlichkeit einstellbar, 22-kHz-LED für High- oder Low-Band-Anzeige, Frequenzbereich: 950 - 2400 MHz, Durchgangsdämpfung: kleiner 10 dB, Anschlüsse: F-Buchse


