TECHNISAT - Micro-Hifi-System 2x20W DAB+ UKW BT CD MP3 WLAN USB FB si/sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0000/2937
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85279100
Gewicht - 5.910 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019588029378
Sonepar Artikelnummer
121379571
Hersteller Artikelnummer
0000/2937
Hersteller Typ
VIOLA 710 CD IR SCHWARZ
Hersteller Artikel Nr.:
0000/2937
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85279100
Gewicht:
5.910 kg
Die Kompaktanlage mit TFT-Farbdisplay (2,8'') empfängt Radioprogramme via DAB+, UKW oder aus dem Internet, Das System kann am Gerät, bequem per Fernbedienung oder App gesteuert werden, Das Kompaktsystem begeistert mit einer Ausgangsleistung von 40 Watt (RMS), für einen satten Klang sorgen die 2-Wege Bassreflex-Lautsprecher im Holzkorpus, ein Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke) ist ebenfalls vorhanden, Die vielfältige Micro-Anlage hat einen integrierten CD-Player mit MP3-Wiedergabe und spielt auch Songs via Bluetooth-Audiostreaming und Podcast-Player vom Tablet, Smartphone oder PC ab, Es können je 20 Sender auf Favoritenprogrammplätze im Modus DAB und UKW gespeichert werden, Für die Wiedergabe von externen Quellen ist ein analoger Audio-Eingang/AUX in & RCA vorhanden, Bluetooth-Version: 5.0, Display Auflösung: 240 x 320 Pixel


