Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TECHNISAT - Offset-Antenne 33cm Aluminium V/H-LNB gr

TECHNISAT
kopierenkopieren
TECHNISAT - Offset-Antenne 33cm Aluminium V/H-LNB gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1333/2195

  • Bauart - offset

  • Durchmesser/Kantenlänge - 33 cm

  • Farbe - grau

  • Werkstoff des Spiegels - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019588331952

Sonepar Artikelnummer

120955047

Hersteller Artikelnummer

1333/2195

Hersteller Typ

DIGIDISH 33 V/H-LNB GRAU

Hersteller Artikel Nr.:

1333/2195

Bauart:

offset

Durchmesser/Kantenlänge:

33 cm

Farbe:

grau

Werkstoff des Spiegels:

Aluminium

Mit Masthalterung:

Nein

Feed-Aufnahme:

40 mm

Rauschmaß:

0.9 dB

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85291030

Gewicht:

1.900 kg

Nur 33 cm klein, 1 Teilnehmer, 1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost), Besonders gut geeignet für die Balkonmontage., Ideal auch für die Stadt. Optimal für Boden- und Wandmontage