Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TECHNISAT - Offset-Antenne 33cm Aluminium V/H-LNB ro

TECHNISAT
kopierenkopieren
TECHNISAT - Offset-Antenne 33cm Aluminium V/H-LNB ro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1433/2195

  • Bauart - offset

  • Durchmesser/Kantenlänge - 33 cm

  • Farbe - rot

  • Werkstoff des Spiegels - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019588431959

Sonepar Artikelnummer

120955048

Hersteller Artikelnummer

1433/2195

Hersteller Typ

DIGIDISH 33 V/H-LNB ROT

Hersteller Artikel Nr.:

1433/2195

Bauart:

offset

Durchmesser/Kantenlänge:

33 cm

Farbe:

rot

Werkstoff des Spiegels:

Aluminium

Mit Masthalterung:

Nein

Feed-Aufnahme:

40 mm

Rauschmaß:

0.9 dB

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85291030

Gewicht:

1.900 kg