Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TECHNISAT - Offset-Antenne 45cm Aluminium Twin-LNB ro

TECHNISAT
kopierenkopieren
TECHNISAT - Offset-Antenne 45cm Aluminium Twin-LNB ro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1445/2882

  • Art des Speisesystems/LNB - Twin universal

  • Bauart - offset

  • Durchmesser/Kantenlänge - 45 cm

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019588448827

Sonepar Artikelnummer

120272964

Hersteller Artikelnummer

1445/2882

Hersteller Typ

DIGIDISH 45 TWIN-LNB ROT

Hersteller Artikel Nr.:

1445/2882

Art des Speisesystems/LNB:

Twin universal

Bauart:

offset

Durchmesser/Kantenlänge:

45 cm

Farbe:

grau

Werkstoff des Spiegels:

Aluminium

Mit Masthalterung:

Nein

Mit Systemhalterung:

Ja

Feed-Aufnahme:

40 mm

Werkstoff der Halterung:

Aluminium

Rauschmaß:

0 dB

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85291030

Gewicht:

2.900 kg

Hochwertige 45 cm kleine DigitalSat-Antenne aus Aluminium. Enorm leistungsstark und platzsparend.