Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TECHNISAT - Offset-Antenne 45cm Aluminium Twin-LNB smiley-ge

TECHNISAT
kopierenkopieren
TECHNISAT - Offset-Antenne 45cm Aluminium Twin-LNB smiley-ge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1545/2882

  • Bauart - offset

  • Durchmesser/Kantenlänge - 45 cm

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff des Spiegels - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019588542822

Sonepar Artikelnummer

120421647

Hersteller Artikelnummer

1545/2882

Hersteller Typ

DIGIDISH 45 TWIN-LNB SMILEY GELB

Hersteller Artikel Nr.:

1545/2882

Bauart:

offset

Durchmesser/Kantenlänge:

45 cm

Farbe:

sonstige

Werkstoff des Spiegels:

Aluminium

Mit Masthalterung:

Ja

Mit Systemhalterung:

Ja

Feed-Aufnahme:

40 mm

Werkstoff der Halterung:

Aluminium

Rauschmaß:

0 dB

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85291030

Gewicht:

2.900 kg

Hochwertige 45 cm kleine DigitalSat-Antenne aus Aluminium. Enorm leistungsstark und platzsparend.