Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TECHNISAT - Offset-Antenne 45cm Aluminium V/H-LNB pws

TECHNISAT
kopierenkopieren
TECHNISAT - Offset-Antenne 45cm Aluminium V/H-LNB pws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1745/8195

  • Bauart - offset

  • Durchmesser/Kantenlänge - 45 cm

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Spiegels - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019588741959

Sonepar Artikelnummer

120954734

Hersteller Artikelnummer

1745/8195

Hersteller Typ

DIGIDISH 45 V/H-LNB POLARWEIß

Hersteller Artikel Nr.:

1745/8195

Bauart:

offset

Durchmesser/Kantenlänge:

45 cm

Farbe:

weiß

Werkstoff des Spiegels:

Aluminium

Feed-Aufnahme:

40 mm

Rauschmaß:

0.9 dB

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85291030

Gewicht:

1.900 kg

Nur 45 cm klein, 1 Teilnehmer, 1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost), Besonders gut geeignet für die Balkonmontage. Ideal auch für die Stadt. Optimal für Boden- und Wandmontage