Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TECHNISAT - Plattenspieler Riemenantrieb USB 33rpm 45rpm sw

TECHNISAT
kopierenkopieren
TECHNISAT - Plattenspieler Riemenantrieb USB 33rpm 45rpm sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0000/9412

  • Ausführung - vollautomatisch

  • Farbe - schwarz

  • Riemenantrieb - Ja

  • Direktantrieb - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019588094123

Sonepar Artikelnummer

120399079

Hersteller Artikelnummer

0000/9412

Hersteller Typ

TECHNIPLAYER LP 200

Hersteller Artikel Nr.:

0000/9412

Ausführung:

vollautomatisch

Farbe:

schwarz

Riemenantrieb:

Ja

Direktantrieb:

Nein

Breite:

415 mm

Höhe:

115 mm

Tiefe:

335 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85193000

Gewicht:

3.930 kg

Vollautomatik-Plattenspieler mit USB-Anschluss und Digitalisierungsfunktion, Alu-Plattenteller, Eingebauter Vorverstärker, Antiskating einstellbar