TECHNISAT - Profi-DJ-Plattenspieler Direktantr.Scratch-F 33/45rpm USB sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0000/9413
Farbe - schwarz
Riemenantrieb - Nein
Direktantrieb - Ja
Breite - 430 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019588094130
Sonepar Artikelnummer
120399080
Hersteller Artikelnummer
0000/9413
Hersteller Typ
TECHNIPLAYER LP 300
Hersteller Artikel Nr.:
0000/9413
Farbe:
schwarz
Riemenantrieb:
Nein
Direktantrieb:
Ja
Breite:
430 mm
Höhe:
145 mm
Tiefe:
330 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85193000
Gewicht:
5.300 kg


