TECHNISAT - Radio 2x10W UKW DAB+ RDS Bluetooth Wecker Sleept. ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0001/3913
Ausführung - sonstige
DAB+ - Ja
Anzahl der Speicherplätze - 40
Stromversorgung - Stromnetz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019588139138
Sonepar Artikelnummer
120635206
Hersteller Artikelnummer
0001/3913
Hersteller Typ
DIGITRADIO 3 WEIß
Hersteller Artikel Nr.:
0001/3913
Ausführung:
sonstige
DAB+:
Ja
Anzahl der Speicherplätze:
40
Stromversorgung:
Stromnetz
Farbe:
weiß
CD-Player:
Ja
Anzahl der Anschlüsse USB:
1
Anzeigeart:
digital
Internet-Radio:
Nein
KW-Empfänger:
Nein
LW-Empfänger:
Nein
MW-Empfänger:
Nein
UKW-Empfänger:
Ja
RDS:
Ja
Mit Netzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85279100
Gewicht:
3.570 kg


