Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TECHNISAT - Radio 2x10W UKW DAB+ RDS BT Wecker Sleept. dimmbar ws

TECHNISAT
kopierenkopieren
TECHNISAT - Radio 2x10W UKW DAB+ RDS BT Wecker Sleept. dimmbar ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0001/3937

  • Ausführung - sonstige

  • DAB+ - Ja

  • Anzahl der Speicherplätze - 40

  • Stromversorgung - Stromnetz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019588139374

Sonepar Artikelnummer

120643013

Hersteller Artikelnummer

0001/3937

Hersteller Typ

DIGITRADIO 4 C WS

Hersteller Artikel Nr.:

0001/3937

Ausführung:

sonstige

DAB+:

Ja

Anzahl der Speicherplätze:

40

Stromversorgung:

Stromnetz

Farbe:

sonstige

Funkuhr:

Nein

CD-Player:

Nein

Anzahl der Anschlüsse USB:

0

Anzeigeart:

digital

Internet-Radio:

Nein

KW-Empfänger:

Nein

LW-Empfänger:

Nein

MW-Empfänger:

Nein

UKW-Empfänger:

Ja

RDS:

Ja

Mit Netzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85279100

Gewicht:

3.070 kg

DAB+/UKW-Stereoradio mit Bluetooth-Audiostreaming und Farbdisplay, je 20 Favoritenspeicher für DAB+/UKW, Equalizer,