TECHNISAT - Radio 2x10W UKW/DAB+ RDS CD MP3 BT ASA Weck-/Sleept. Ladef. FB eiche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0003/3984
Ausführung - Tischradio
DAB+ - Ja
Anzahl der Speicherplätze - 40
Stromversorgung - Stromnetz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019588339842
Sonepar Artikelnummer
121367618
Hersteller Artikelnummer
0003/3984
Hersteller Typ
DIGITRADIO 3 ASA EICHE
Hersteller Artikel Nr.:
0003/3984
Ausführung:
Tischradio
DAB+:
Ja
Anzahl der Speicherplätze:
40
Stromversorgung:
Stromnetz
Farbe:
sonstige
Funkuhr:
Nein
CD-Player:
Ja
Anzahl der Anschlüsse USB:
1
Anzeigeart:
digital
Internet-Radio:
Nein
KW-Empfänger:
Nein
LW-Empfänger:
Nein
MW-Empfänger:
Nein
UKW-Empfänger:
Ja
RDS:
Ja
Mit Netzteil:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85279100
Gewicht:
3.570 kg


