TECHNISAT - Radio 2x5W DAB+ UKW BT CD MP3 Weck-/Sleept. USB FB si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0002/5101
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85279100
Gewicht - 2.780 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019588251014
Sonepar Artikelnummer
121379568
Hersteller Artikelnummer
0002/5101
Hersteller Typ
DIGITRADIO 372 CD BT SILBER
Hersteller Artikel Nr.:
0002/5101
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85279100
Gewicht:
2.780 kg
''Vielseitiges Digitalradio: Genieße rauschfreien DAB+-Empfang und klassische UKW-Sender in bester Qualität – mit praktischen Favoritenspeichern (je 20 für DAB+ und UKW) für schnellen Zugriff, klarer Stereo-Klang für jeden Raum: Über zwei integrierte Lautsprecher mit 2×5 W RMS sorgt das DIGITRADIO 372 CD BT für ausgewogenen Sound – ideal für Küche, Wohnzimmer oder Büro, vielseitige Audio-Wiedergabe: Ob CD, MP3, USB-Stick oder Bluetooth-Streaming – genieße deine Lieblingsmusik flexibel und lade dein Smartphone gleichzeitig über den praktischen USB-Anschluss Praktische Komfortfunktionen: Radiowecker, Sleeptimer und Snooze erleichtern den Start in den Tag und das entspannte Einschlafen. Das 2,4″ TFT-Farbdisplay zeigt Senderinfos klar an, die mitgelieferte Fernbedienung vereinfacht die Bedienung''