TECHNISAT - Radio 2x5W DAB+ UKW BT CD MP3 Weck-/Sleept. USB FB sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0000/3948
Ausführung - sonstige
Anzahl der Weckzeiten - 1
DAB+ - Ja
Anzahl der Speicherplätze - 40
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019588039483
Sonepar Artikelnummer
120704009
Hersteller Artikelnummer
0000/3948
Hersteller Typ
DIGITRADIO 370 CD BT SCHWARZ
Hersteller Artikel Nr.:
0000/3948
Ausführung:
sonstige
Anzahl der Weckzeiten:
1
DAB+:
Ja
Anzahl der Speicherplätze:
40
Stromversorgung:
Stromnetz
Farbe:
schwarz
Funkuhr:
Nein
CD-Player:
Ja
Anzahl der Anschlüsse USB:
1
Anzeigeart:
digital
Internet-Radio:
Nein
KW-Empfänger:
Nein
LW-Empfänger:
Nein
MW-Empfänger:
Nein
UKW-Empfänger:
Ja
RDS:
Ja
Mit Netzteil:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85279100
Gewicht:
2.770 kg


