Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TECHNISAT - Radio 2x5W UKW DAB+ Timer RDS FB ws

TECHNISAT
kopierenkopieren
TECHNISAT - Radio 2x5W UKW DAB+ Timer RDS FB ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0001/4984

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Anzeigeart - digital

  • Internet-Radio - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019588841901

Sonepar Artikelnummer

120403102

Hersteller Artikelnummer

0001/4984

Hersteller Typ

DIGITRADIO 305 KLASSIK EDITION WS

Hersteller Artikel Nr.:

0001/4984

Ausführung:

sonstige

Farbe:

weiß

Anzeigeart:

digital

Internet-Radio:

Nein

RDS:

Ja

Mit Netzteil:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85271900

Gewicht:

2.800 kg

DAB+ Digitalradio, UKW-Radio (mit RDS und PLL) Direktwahltaste für Klassik Radio via DAB+ Favoritenspeicher (10 DAB+/10 UKW)LCD-Display mit Beleuchtung und Dot-MatrixanzeigeUhr- und DatumsanzeigeRadiowecktimer/Schlummerfunktion SleeptimerBassreflex-HolzgehäuseFernbedienung