Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TECHNISAT - Radio 3W UKW/DAB+ RDS BT Weck/Sleept. ws

TECHNISAT
kopierenkopieren
TECHNISAT - Radio 3W UKW/DAB+ RDS BT Weck/Sleept. ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0001/3999

  • Ausführung - Tischradio

  • DAB+ - Ja

  • Anzahl der Speicherplätze - 20

  • Stromversorgung - Stromnetz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019588139992

Sonepar Artikelnummer

121316775

Hersteller Artikelnummer

0001/3999

Hersteller Typ

DIGITRADIO 317 WS

Hersteller Artikel Nr.:

0001/3999

Ausführung:

Tischradio

DAB+:

Ja

Anzahl der Speicherplätze:

20

Stromversorgung:

Stromnetz

Farbe:

weiß

Funkuhr:

Nein

CD-Player:

Nein

Anzahl der Anschlüsse USB:

0

Anzeigeart:

digital

Internet-Radio:

Nein

KW-Empfänger:

Nein

LW-Empfänger:

Nein

MW-Empfänger:

Nein

UKW-Empfänger:

Ja

RDS:

Ja

Mit Netzteil:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85279100

Gewicht:

0.830 kg

Vertikales DAB+/UKW Radio mit Blutooth-Audiostreaming und Farbdisplay