Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TECHNISAT - Radio f.Fahrrad 5W UKW DAB+ RDS BT Akku IP65 sw

TECHNISAT
kopierenkopieren
TECHNISAT - Radio f.Fahrrad 5W UKW DAB+ RDS BT Akku IP65 sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0000/3926

  • Anzahl der Weckzeiten - 0

  • DAB+ - Ja

  • Anzahl der Speicherplätze - 40

  • Stromversorgung - Batterie

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019588039261

Sonepar Artikelnummer

120929141

Hersteller Artikelnummer

0000/3926

Hersteller Typ

DIGIRADIO BIKE 1

Hersteller Artikel Nr.:

0000/3926

Anzahl der Weckzeiten:

0

DAB+:

Ja

Anzahl der Speicherplätze:

40

Stromversorgung:

Batterie

Farbe:

schwarz

Funkuhr:

Nein

CD-Player:

Nein

Anzahl der Anschlüsse USB:

0

Anzeigeart:

digital

Internet-Radio:

Nein

KW-Empfänger:

Nein

LW-Empfänger:

Nein

MW-Empfänger:

Nein

UKW-Empfänger:

Ja

RDS:

Ja

Mit Netzteil:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85271900

Gewicht:

0.465 kg

DAB+ Digitalradio, UKW-Radio mit RDS Favoritenspeicher (20 DAB+/20 UKW), Wasserabweisendes Gehäuse IP65, Integrierter Akku, Bluetooth-Audiostreaming (Empfang), inkl. Universalhalterung, 2,23'' OLED-Display