Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TECHNISAT - Radio tragb. 1W DAB+ UKW RDS Batt/Netz sw

TECHNISAT
kopierenkopieren
TECHNISAT - Radio tragb. 1W DAB+ UKW RDS Batt/Netz sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0002/3906

  • Ausführung - tragbar

  • DAB+ - Ja

  • Stromversorgung - Batterie/Netz

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019588239067

Sonepar Artikelnummer

121375469

Hersteller Artikelnummer

0002/3906

Hersteller Typ

VIOLA 2 SCHWARZ

Hersteller Artikel Nr.:

0002/3906

Ausführung:

tragbar

DAB+:

Ja

Stromversorgung:

Batterie/Netz

Farbe:

sonstige

Funkuhr:

Nein

CD-Player:

Nein

Anzeigeart:

digital

Internet-Radio:

Nein

KW-Empfänger:

Nein

LW-Empfänger:

Nein

MW-Empfänger:

Nein

UKW-Empfänger:

Ja

RDS:

Ja

Mit Netzteil:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

HK

Zolltarifnummer:

85271900

Gewicht:

0.340 kg

Das VIOLA 2 ist der perfekte Einstieg in die digitale Radiowelt. Mit dem portablen Digitalradio können Sie alle im Sendegebiet verfügbaren DAB+ und UKW-Sender empfangen – dank optionalem Batteriebetrieb auch unterwegs. Das mitgelieferte Netzteil ermöglicht zudem den stationären Einsatz, z. B. beim Kochen in der Küche. Das VIOLA 2 verfügt über einen eingebauten Lautsprecher. Durch das zweizeilige LC-Display und die komfortable Tastensteuerung können Sie die Funktionen des Radios spielend einfach nutzen. Farbe: Schwarz