Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TECHNISAT - Radio tragb. 1W DAB+/UKW RDS Solar/Kurbel Akku USBLadef Swor

TECHNISAT
kopierenkopieren
TECHNISAT - Radio tragb. 1W DAB+/UKW RDS Solar/Kurbel Akku USBLadef Swor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0000/3996

  • Ausführung - Tischradio

  • DAB+ - Ja

  • Anzahl der Speicherplätze - 20

  • Stromversorgung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019588039964

Sonepar Artikelnummer

121162708

Hersteller Artikelnummer

0000/3996

Hersteller Typ

TECHNIRADIO SOLAR 2 SW/OR

Hersteller Artikel Nr.:

0000/3996

Ausführung:

Tischradio

DAB+:

Ja

Anzahl der Speicherplätze:

20

Stromversorgung:

sonstige

Farbe:

sonstige

Funkuhr:

Nein

CD-Player:

Nein

Anzeigeart:

digital

Internet-Radio:

Nein

KW-Empfänger:

Nein

LW-Empfänger:

Nein

MW-Empfänger:

Nein

UKW-Empfänger:

Ja

RDS:

Ja

Mit Netzteil:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85271900

Gewicht:

0.510 kg

Immer und überall einsetzbar: Mit dem TECHNIRADIO SOLAR 2 sind Sie für alle Situationen gewappnet. Das mobile DAB+/UKW-Radio speichert bis zu 10 Favoritensender, sodass der Lieblingsradiosender nur wenige Klicks entfernt ist. Einmal vollgeladen, sorgt der integrierte Akku für bis zu 25 Stunden Musikwiedergabe und sollte dieser mal leer sein, kann der Akku nachhaltig über das eingebaute Solarpanel oder per Handkurbel geladen werden – für nachhaltigen Musikgenuss. Apropos Nachhaltigkeit: Nicht nur die Energiezufuhr ist nachhaltig, sondern auch das Radio an sich wurde umweltfreundlich konzipiert. Das Gehäuse besteht zu 87 % aus Meeresplastik und auch die Verpackung ist zu 100 % plastikfrei. In Kombination mit der integrierten LED Taschenlampe ist das TECHNIRADIO SOLAR 2 der perfekte Begleiter für das nächste Outdoor-Abenteuer.