TECHNISAT - Radio tragb. 1W DAB+ UKW RDS USB MP3 Taschenlampe Akku si-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0002/3922
Anzahl der Weckzeiten - 0
DAB+ - Ja
Anzahl der Speicherplätze - 40
Stromversorgung - Batterie
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019588239227
Sonepar Artikelnummer
120954681
Hersteller Artikelnummer
0002/3922
Hersteller Typ
TECHNIRADIO RDR SI
Hersteller Artikel Nr.:
0002/3922
Anzahl der Weckzeiten:
0
DAB+:
Ja
Anzahl der Speicherplätze:
40
Stromversorgung:
Batterie
Farbe:
sonstige
Funkuhr:
Nein
CD-Player:
Nein
Anzahl der Anschlüsse USB:
1
Anzeigeart:
digital
Internet-Radio:
Nein
KW-Empfänger:
Nein
LW-Empfänger:
Nein
MW-Empfänger:
Nein
UKW-Empfänger:
Ja
RDS:
Ja
Mit Netzteil:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85271900
Gewicht:
0.124 kg


