Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TECHNISAT - Radio tragb. 1W UKW/DAB+ RDS Akku(b.10Std.) ASA sw-si

TECHNISAT
kopierenkopieren
TECHNISAT - Radio tragb. 1W UKW/DAB+ RDS Akku(b.10Std.) ASA sw-si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0100/4997

  • Ausführung - tragbar

  • DAB+ - Ja

  • Anzahl der Speicherplätze - 40

  • Stromversorgung - Akku/Netz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019588497108

Sonepar Artikelnummer

121367617

Hersteller Artikelnummer

0100/4997

Hersteller Typ

DIGITRADIO 1 ASA SW/SI

Hersteller Artikel Nr.:

0100/4997

Ausführung:

tragbar

DAB+:

Ja

Anzahl der Speicherplätze:

40

Stromversorgung:

Akku/Netz

Farbe:

sonstige

Funkuhr:

Nein

CD-Player:

Nein

Anzeigeart:

digital

Internet-Radio:

Nein

KW-Empfänger:

Nein

LW-Empfänger:

Nein

MW-Empfänger:

Nein

UKW-Empfänger:

Ja

RDS:

Ja

Mit Netzteil:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85271900

Gewicht:

0.280 kg

Portables DAB+/UKW Radio mit integriertem Akku und ASA-Funktion, RDS, Favoritenspeicher (20 DAB+/20 UKW), Hochwertiges OLED-Display, Integrierter, wechselbarer Akku für bis zu 10Stunden Wiedergabe, Frei belegbare Sender-Direktwahltaste