Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TECHNISAT - Radio tragb. 1W UKW/DAB+ RDS BT AkkuWeck/Sleept ro-si

TECHNISAT
kopierenkopieren
TECHNISAT - Radio tragb. 1W UKW/DAB+ RDS BT AkkuWeck/Sleept ro-si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0003/3910

  • Ausführung - tragbar

  • DAB+ - Ja

  • Anzahl der Speicherplätze - 40

  • Stromversorgung - Batterie/Netz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019588339101

Sonepar Artikelnummer

121209481

Hersteller Artikelnummer

0003/3910

Hersteller Typ

DIGITRADIO 2 RO/SI

Hersteller Artikel Nr.:

0003/3910

Ausführung:

tragbar

DAB+:

Ja

Anzahl der Speicherplätze:

40

Stromversorgung:

Batterie/Netz

Farbe:

sonstige

Funkuhr:

Nein

CD-Player:

Nein

Anzeigeart:

digital

Internet-Radio:

Nein

KW-Empfänger:

Nein

LW-Empfänger:

Nein

MW-Empfänger:

Nein

UKW-Empfänger:

Ja

RDS:

Ja

Mit Netzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85279100

Gewicht:

0.344 kg

Das DIGITRADIO 2 packt die digitale DAB+ Radiowelt in ein hochwertiges Radiogerät mit unaufgeregt modernem Design. Das Lautsprechergitter in edler Aluminium-Optik erstreckt sich über die gesamte Front des Radios, wobei das scharfe OLED-Display und die großen Bedienelemente vollständig umschlossen werden. Hier hören Sie nicht nur alle in Ihrem Sendegebiet verfügbaren Radiosender via DAB+ oder UKW. Per Bluetooth streamen Sie zudem Ihre Lieblingsmusik vom Mobilgerät auf den integrierten Lautsprecher. Auf Wunsch auch unterwegs. Denn das DIGITRADIO 2 liefert mit Akku bis zu zehn Stunden mobilen Musikgenuss. Farbe: Rot/Silber