TECHNISAT - Radio tragb. 20W Akku BT FM/DAB+ RDS IPX5 anth-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0000/3973
Ausführung - tragbar
DAB+ - Ja
Anzahl der Speicherplätze - 60
Stromversorgung - Batterie/Netz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019588039735
Sonepar Artikelnummer
121116992
Hersteller Artikelnummer
0000/3973
Hersteller Typ
DIGITRADIO BT 2 ANTH/SW
Hersteller Artikel Nr.:
0000/3973
Ausführung:
tragbar
DAB+:
Ja
Anzahl der Speicherplätze:
60
Stromversorgung:
Batterie/Netz
Farbe:
sonstige
Funkuhr:
Nein
CD-Player:
Nein
Anzeigeart:
digital
Internet-Radio:
Nein
KW-Empfänger:
Nein
LW-Empfänger:
Nein
MW-Empfänger:
Nein
UKW-Empfänger:
Ja
RDS:
Ja
Mit Netzteil:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85271300
Gewicht:
1.080 kg


