Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TECHNISAT - Radio tragb. 2x1W Akku/Netz UKW DAB+ Bluetooth sw-si

TECHNISAT
kopierenkopieren
TECHNISAT - Radio tragb. 2x1W Akku/Netz UKW DAB+ Bluetooth sw-si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0000/3911

  • Ausführung - sonstige

  • DAB+ - Ja

  • Anzahl der Speicherplätze - 40

  • Stromversorgung - Batterie/Netz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019588039117

Sonepar Artikelnummer

120554783

Hersteller Artikelnummer

0000/3911

Hersteller Typ

DIGITRADIO 2 S SCHWARZ/SILBER

Hersteller Artikel Nr.:

0000/3911

Ausführung:

sonstige

DAB+:

Ja

Anzahl der Speicherplätze:

40

Stromversorgung:

Batterie/Netz

Farbe:

sonstige

Funkuhr:

Nein

CD-Player:

Nein

Anzahl der Anschlüsse USB:

0

Anzeigeart:

digital

Internet-Radio:

Nein

KW-Empfänger:

Nein

LW-Empfänger:

Nein

MW-Empfänger:

Nein

UKW-Empfänger:

Nein

RDS:

Ja

Mit Netzteil:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85279100

Gewicht:

0.504 kg

Portables DAB+/UKW-Stereo Radio mit Bluetooth-Audiostreaming, je 20 Favoritenspeicher für DAB+/UKW, OLED Display, wechselbarer Akku bis zu 10h, Direktwahltaste